Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B43727A9109M600 KONDENSATOR ALU-ELKO 10000UF 400V, 22.9A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4067178
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B43727A9109M600
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.012 ohm
  • Produktdurchmesser: 76.9 mm
  • Produktpalette: B43727 Series
  • Anschlussabstand: 31.7 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Schraubanschluss
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 22.9 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 12000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 10000 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 400 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 130.7 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolytkondensator Schraubanschluss, elko schraubanschluss, alu elko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, EPCOS, B43727A9109M600, 4067178, 406-7178
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 75,26*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 119,76*
    € 142,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 102,56*
    € 122,05
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 101,11*
    € 120,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 94,73*
    € 112,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 85,95*
    € 102,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 85,92*
    € 102,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 84,20*
    € 100,20
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 82,49*
    € 98,16
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 75,26*
    € 89,56
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.