Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL ADVANCED SENSORS T6713-5K SENSOR, CO2 SENSOR, 0-5000PPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4067615
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     T6713-5K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Kohlendioxidsensor
Entwicklungskit
Abtastmethode: Nichtdispersive Infrarottechnologie (NDIR)
  • Produktpalette: Telaire T6713 CO2 Sensors
  • Gas: Kohlendioxid
  • Partikelanzahl, max.: 5000 ppm
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Genauigkeit: 3 %
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: amphenol co2 sensor, co2 sensor, Gassensoren, Sensoren, Umgebungssensoren, Wandler, AMPHENOL ADVANCED SENSORS, T6713-5K, 4067615, 406-7615
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 58,06*
    € 83,30*
    Lager 139
    5
    Frei Haus
    ab € 58,23*
    € 90,57*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 90,57*
    € 107,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 88,41*
    € 105,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 80,86*
    € 96,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 72,93*
    € 86,79
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 68,25*
    € 81,22
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 58,23*
    € 69,29
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.