Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 115101-19-600 KONF. KABEL BNC-STECKER/BNC-STECKER 600 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4067935
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     115101-19-600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
HF-Kabel
Kabellänge - Imperial: 600 Zoll
  • Koaxialkabel: RG58
  • Kabellänge - Metrisch: 15.2 m
  • Impedanz: 50 ohm
  • Mantelfarbe: -
  • Produktpalette: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: BNC-Stecker auf BNC-Stecker
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochfrequenzkabel, Knickschutz (Netzwerktechnik), Knickschutztülle, Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, bnc hf-kabel rg 58, hf-kabel 50 ohm, hf-kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, AMPHENOL RF, 115101-19-600, 4067935, 406-7935
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 41,37*
    € 48,82*
    Lager 139
    35
    1
    € 14,99*
    ab € 34,74*
    € 52,63*
    8 Tage
    5
    1
    € 25,00*
    ab € 39,24*
    € 66,23*
    1
    € 6,90*
    ab € 36,73*
    € 73,52*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 52,63*
    € 62,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 51,07*
    € 60,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,20*
    € 56,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,92*
    € 49,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,35*
    € 49,21
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 39,75*
    € 47,30
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 39,73*
    € 47,28
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 39,71*
    € 47,25
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,74*
    € 41,34
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.