Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Typ: 450-0024-1500-10000 ABSCHIRMDICHTUNG, FOLIE, FLUOR-SILIKON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4068893
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     450-0024-1500-10000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmfolie
abschirmfolie
Grundbestandteil: Fluorsilikon
  • Länge: 1 m
  • Dämpfung: -
  • Breite: 150 mm
  • Produktpalette: 400 - Oriented Wire in Silicone Series
  • Schirmung: EMI-Abschirmung
  • Tiefe: 2.4 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Abschirmung, Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, KEMTRON - TE CONNECTIVITY, 450-0024-1500-10000, 4068893, 406-8893
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 491,67*
    € 650,47*
    Lager 139
    20
    Frei Haus
    ab € 500,36*
    € 693,40*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 693,40*
    € 825,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 670,92*
    € 798,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 578,22*
    € 688,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 520,35*
    € 619,22
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 500,36*
    € 595,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.