Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Multimeter
>
Digital-Multimeter
>
Artikel
KLEIN TOOLS MM720 DIGITALMULTIMETER, HH, TRMS, 10A, 1KV
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-4069527
Hersteller:
Klein Tools
Herst.-Nr.:
MM720
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Anzahl der Stellen:
3.75
SVHC:
To Be Advised
Messwert Gleichstrom, max.:
10 A
Messwert Wechselstrom, max.:
10 A
Messwert Widerstand, max.:
60 Mohm
Produktpalette:
-
Messwert Wechselspannung, max.:
1 kV
DMM-Funktionen:
AC/DC-Strom, AC/DC-Spannung, Kapazität, Durchgang, Tastverhältnis, Frequenz, Widerstand, Temperatur
Herstellergewährleistung:
2 Jahre
Schritte:
6000
Messwert Gleichspannung, max.:
1 kV
DMM-Messverfahren:
Echteffektivwert
Bereichswahl:
Automatisch, manuell
RoHS konform: Ja
... >
Messtechnik
>
Multimeter & Strommesszangen
>
Digitalmultimeter - Handgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Multitester
,
multimeter digital
,
multimeter
,
klein tools digitales multimeter
,
Handgeräte
,
Messtechnik
,
Strommesszangen
,
KLEIN TOOLS
,
MM720
,
4069527
,
406-9527
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 136,99*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,43*
€ 233,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,97*
€ 230,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,85*
€ 199,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,49*
€ 175,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,99*
€ 163,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klein Tools MM325 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
Klein Tools
MM325
ab € 59,84*
Zubehör
Klein Tools MM450 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
Klein Tools
MM450
ab € 123,32*
Zubehör
KLEIN TOOLS MM420 DIGITALMULTIMETER, HH, TRMS, 10A, 600V
Klein Tools
MM420
ab € 90,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen