Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL CONEC 164A18629X HD-D-SUB-BUCHSE, ABGEWINKELT, DD, LÖT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4069962
Hersteller:
     AMPHENOL CONEC
Herst.-Nr.:
     164A18629X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Steckverbinder
AMPHENOL CONEC
D-Sub-Steckverbinder: High-Density
  • Steckverbindermontage: Durchsteckmontage, abgewinkelt
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • D-Sub-Gehäusegröße: DD
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 78 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: 164A18629X, 4069962, 406-9962
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 32,39*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 55,68*
    € 66,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,93*
    € 64,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,10*
    € 56,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,53*
    € 50,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,97*
    € 48,75
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 40,38*
    € 48,05
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 39,79*
    € 47,35
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 37,12*
    € 44,17
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,39*
    € 38,54
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.