Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL CONEC 3005W5SXX99A30X D-SUB-BUCHSENGEHÄUSE, 5POS, DB-5W5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4070037
Hersteller:
     AMPHENOL CONEC
Herst.-Nr.:
     3005W5SXX99A30X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse 5-polig
buchsengehäuse
Steckverbindertyp: D-Sub mit Mischbestückung
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Zur Verwendung mit: Crimpbare Buchsenkontakte, CONEC, D-Sub-Steckverbinder
  • Produktpalette: -
  • Steckverbindergehäusegröße: DB-5W5
  • Anzahl der Positionen: 5 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Gehäuse, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, AMPHENOL CONEC, 3005W5SXX99A30X, 4070037, 407-0037
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,97*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,66*
    € 10,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,34*
    € 9,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,17*
    € 7,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,86*
    € 6,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,54*
    € 6,59
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,31*
    € 6,32
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,48*
    € 5,33
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,89*
    € 4,63
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,71*
    € 4,41
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,97*
    € 3,53
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.