Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL CONEC 17-200611 USB-ADAPTER 2.0 TYP A-BUCHSE/BUCHSE IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4070149
Hersteller:
     AMPHENOL CONEC
Herst.-Nr.:
     17-200611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter
Steckverbinder
USB-Adapter
USB-Steckverbinder
IP-Schutzart: IP67
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Ausgangs-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ A
  • Ziel-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ A
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: AMPHENOL CONEC, 17-200611, 4070149, 407-0149
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 26,93*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,20*
    € 56,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 45,22*
    € 53,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,18*
    € 49,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,99*
    € 44,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,29*
    € 43,19
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 34,34*
    € 40,86
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 33,09*
    € 39,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 31,97*
    € 38,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,93*
    € 32,05
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.