Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL CONEC 17-241001 USB-ADAPT 3.0 TYP A-BUCHS/BUCHSE IP67/68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4070152
Hersteller:
     AMPHENOL CONEC
Herst.-Nr.:
     17-241001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse typ a
usb buchse
IP-Schutzart: IP67, IP68
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • USB-Version: USB 3.0
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Ausgangs-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ A
  • Ziel-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ A
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: usb einbaubuchse 3.0, Adapter, Steckverbinder, USB-Adapter, USB-Steckverbinder, AMPHENOL CONEC, 17-241001, 4070152, 407-0152
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,82*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,61*
    € 28,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,37*
    € 27,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,94*
    € 26,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,57*
    € 20,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,93*
    € 20,15
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,45*
    € 19,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,55*
    € 16,12
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,43*
    € 15,98
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,30*
    € 15,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,82*
    € 12,88
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.