Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Adapter, USB-Buchse Typ A, USB-Buchse Typ A, USB 2.0, IP67, Kupferlegierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4070155
Hersteller:
     AMPHENOL CONEC
Herst.-Nr.:
     17-200001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter
Steckverbinder
USB-Adapter
USB-Steckverbinder
IP-Schutzart: IP67
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Ausgangs-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ A
  • Ziel-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ A
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: AMPHENOL CONEC, 17-200001, 4070155, 407-0155
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,78*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,05*
    € 17,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,01*
    € 17,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,24*
    € 16,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,31*
    € 13,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,69*
    € 12,72
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,30*
    € 12,26
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,12*
    € 10,85
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,89*
    € 10,58
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,70*
    € 10,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,78*
    € 8,07
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.