Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF SOLUTIONS GAMMA62TR-89D HF-TRANSCEIVER, 918MHZ, -148DBM, SIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4070612
Hersteller:
     RF Solutions
Herst.-Nr.:
     GAMMA62TR-89D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funkmodule
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
RF-Leitungstransceiver
Anwendungsbereiche HF-Transceiver: Telemetrie mit großer Reichweite, Fernschaltung, Embedded-Fernsteuerung, berührungslos arbeitende Sensoren
  • Frequenz, max.: 918 MHz
  • Modulschnittstelle: RS232, seriell
  • Produktpalette: GAMMA62TR-89x Series
  • Versorgungsspannung, max.: 15 V
  • HF-Modulation: FSK, LoRa, OFDM
  • Versorgungsstrom: 118 mA
  • Übertragungsrate, max.: -
  • Sendeleistung: 22 dBm
  • Empfindlichkeit (dBm): -148 dBm
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Versorgungsspannung, min.: 3.6 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: RF-Transceiver, hf transceiver, 2.4GHz-ISM-Frequenzband, Adapter, HF-Module, unter, Wireless-Module, RF SOLUTIONS, GAMMA62TR-89D, 4070612, 407-0612
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    6
    € 14,99*
    ab € 20,97*
    € 30,32*
    € 8,95*
    ab € 24,62*
    € 38,78*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,32*
    € 36,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,23*
    € 34,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,02*
    € 32,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,98*
    € 30,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,68*
    € 29,37
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,97*
    € 24,95
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.