Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA / CYNERGY3 RSF166A50A100P FÜLLSTANDSSENSOR, 2FACH, 0.6A/50-100MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4070855
Hersteller:
     SENSATA / CYNERGY3
Herst.-Nr.:
     RSF166A50A100P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Produktpalette: RSF166P Series
  • Betriebsdruck, max.: -
  • Sensorgehäusematerial: PPS (Polyphenylensulfid)
  • Ausgangsstrom: 600 mA
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor, Flüssigkeiten, Füllstandsmessung, Füllstandssensoren, Schwimmer, Sensoren, Wandler, SENSATA / CYNERGY3, RSF166A50A100P, 4070855, 407-0855
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 55,61*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 83,50*
    € 99,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 81,76*
    € 97,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 76,49*
    € 91,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 70,99*
    € 84,48
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 69,00*
    € 82,11
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 67,32*
    € 80,11
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 65,88*
    € 78,40
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 55,61*
    € 66,18
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.