Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ESW476M100AH2AA ELEKTROLYTKONDENSATOR 47UF 100V RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4071358
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ESW476M100AH2AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Produktpalette: ESW Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 420 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 47 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 15 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, KEMET, ESW476M100AH2AA, 4071358, 407-1358
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0881*
      
    Preis gilt ab 200.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,411*
    € 0,48909
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2277*
    € 0,27096
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1778*
    € 0,21158
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1408*
    € 0,16755
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1388*
    € 0,16517
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,1183*
    € 0,14078
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,1143*
    € 0,13602
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,1102*
    € 0,13114
    pro Stück
    ab 21000 Stück
    € 0,1079*
    € 0,1284
    pro Stück
    ab 200000 Stück
    € 0,0881*
    € 0,10484
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.