Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMO EPL.0S.303.HLN RUNDBUCHSE, ABGEWINKELT, 3POS, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4071758
Hersteller:
     Lemo
Herst.-Nr.:
     EPL.0S.303.HLN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriestandards
Komponenten
R
Steckverbinder
Verschluss: Push-Pull
  • Steckverbindermaterial: Messing, PPS (Polyphenylensulfid)
  • Produktpalette: 0S Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Abgewinkelte Einbaubuchse
  • Kontaktmaterial: Bronze
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundkontakt: Leiterplattenbuchse
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Steckverbinderüberzug: Nickel
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: LEMO, EPL.0S.303.HLN, 4071758, 407-1758
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 25,08*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,72*
    € 49,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,43*
    € 48,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,43*
    € 42,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,81*
    € 35,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,82*
    € 34,30
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 28,56*
    € 33,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 28,29*
    € 33,67
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 27,72*
    € 32,99
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,08*
    € 29,85
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.