Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ABSGS4C6-CDGM3B8M BANDPASSFILTER, 6.24GHZ-8.24GHZ, SMD-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4072166
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ABSGS4C6-CDGM3B8M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AOW
Bauelemente
Filter
Passive
Bauform - Filter: 0603 [Metrisch 1608]
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • Durchlassfrequenz: 6.24GHz ~ 8.24GHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Mittenfrequenz: -
  • Anwendungen SAW-Filter: Erfassung, IoT, Navigation, sicherer Zugriff, Tracking
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 0,134*
    € 0,234*
    Lager 139
    5870
    10
    € 14,99*
    ab € 0,129*
    € 0,473*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,473*
    € 0,56287
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,321*
    € 0,38199
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,303*
    € 0,36057
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,221*
    € 0,26299
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,199*
    € 0,23681
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,19*
    € 0,2261
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,18*
    € 0,2142
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,17*
    € 0,2023
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,159*
    € 0,18921
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,129*
    € 0,15351
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,73* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.