Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LABFACILITY WK-306-D THERMOELEMENTLEIT TYP K 100M 1 X 0.508MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4073303
Hersteller:
     Labfacility
Herst.-Nr.:
     WK-306-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensoren
Sensorzubehör
Thermoelementleitungen
Wandler
Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 1 x 0.508mm
  • Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 100 m
  • Thermoelementdraht: K
  • Länge - imperial: 328 ft
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.203 mm²
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LABFACILITY, WK-306-D, 4073303, 407-3303
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 375,94*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 543,37*
    € 646,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 505,49*
    € 601,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 444,15*
    € 528,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 424,08*
    € 504,66
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 415,43*
    € 494,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 406,76*
    € 484,04
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 398,11*
    € 473,75
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 375,94*
    € 447,37
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Labfacility
    FMTC-EXCL
    ab € 3,47*
    Zubehör
    Labfacility
    FSTC-EXCL
    ab € 2,60*
    Zubehör
    Labfacility
    IM-K-M/LCF
    ab € 6,19*
    Zubehör
    Labfacility
    IM-K-PCB
    ab € 3,17*
    Zubehör
    Labfacility
    IS-K-M+F
    ab € 10,29*
    Zubehör
    Labfacility
    TST-K SPADES
    ab € 51,38*
    Zubehör
    Labfacility
    XF-1252-FAR
    ab € 109,52*
    Zubehör
    Labfacility
    XF-1260-FAR
    ab € 59,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.