Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LABFACILITY WT-400-D 25M THERMOELEMENTLEITUNG TYP T 25M, 7X0.2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4073309
Hersteller:
     Labfacility
Herst.-Nr.:
     WT-400-D 25M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermoelementleitung
thermoelementleitung typ t
thermoelementleitung
Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.2mm
  • Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 25 m
  • Thermoelementdraht: T
  • Länge - imperial: 82 ft
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.219 mm²
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sensoren, Sensorzubehör, Thermoelementleitungen, Wandler, LABFACILITY, WT-400-D 25M, 4073309, 407-3309
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 57,90*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 99,93*
    € 118,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 96,46*
    € 114,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 80,09*
    € 95,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 74,92*
    € 89,15
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 70,51*
    € 83,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 69,10*
    € 82,23
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 67,70*
    € 80,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 57,90*
    € 68,90
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Labfacility
    FMTC-EXCL
    ab € 3,47*
    Zubehör
    Labfacility
    FSTC-EXCL
    ab € 2,60*
    Zubehör
    Labfacility
    IM-T-M/LCF
    ab € 5,57*
    Zubehör
    Labfacility
    IS-T-M+F
    ab € 10,33*
    Zubehör
    Labfacility
    WT-400-D 100M
    ab € 278,69*
    Zubehör
    Labfacility
    WT-400-D 10M
    ab € 28,55*
    Zubehör
    Labfacility
    WT-400-D 50M
    ab € 139,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.