Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Elektromechanik
>
Sensoren & Wandler
>
Sensoren
>
Sensorzubehör
>
Thermoelementleitungen
>
Artikel
LABFACILITY WK-352-D THERMOELEMENTLEIT TYP K 100M 1 X 0.508MM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-4073326
Hersteller:
Labfacility
Herst.-Nr.:
WK-352-D
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensoren
Sensorzubehör
Thermoelementleitungen
Wandler
Drahtdurchmesser:
-
Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße:
1 x 0.508mm
Produktpalette:
-
Länge - metrisch:
100 m
Thermoelementdraht:
K
Länge - imperial:
328 ft
Leiterquerschnitt CSA:
0.203 mm²
SVHC:
No SVHC (27-Jun-2024)
RoHS konform: Ja
... >
Sensoren
>
Sensorzubehör
>
Thermoelementleitungen
Weitere Suchbegriffe:
LABFACILITY
,
WK-352-D
,
4073326
,
407-3326
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 241,68*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,47*
€ 417,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,57*
€ 414,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,53*
€ 342,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,03*
€ 329,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 271,37*
€ 322,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 265,72*
€ 316,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 260,06*
€ 309,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,68*
€ 287,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kabelklemme, außen, Edelstahl, Miniatur-Thermoelement-Steckverbinder
Labfacility
FMTC-EXCL
ab € 3,47*
Zubehör
Kabelklemme, außen, Edelstahl, Standard-Thermoelement-Steckverbinder
Labfacility
FSTC-EXCL
ab € 2,60*
Zubehör
LABFACILITY IM-K-M/LCF STECKER, MINI, PAIR, T/C TYP K
Labfacility
IM-K-M/LCF
ab € 6,19*
Zubehör
LABFACILITY IM-K-PCB BUCHSE, MINI, PCB, T/C TYP K
Labfacility
IM-K-PCB
ab € 3,17*
Zubehör
LABFACILITY IS-K-M+F THERMOELEMENTSTECKV. TYP K, STECK/BUCHSE
Labfacility
IS-K-M+F
ab € 10,29*
Zubehör
LABFACILITY TST-K SPADES FLACHSTECKANSCHLUSS THERMOELEMENT TYP K
Labfacility
TST-K SPADES
ab € 51,38*
Zubehör
LABFACILITY XF-1253-FAR THERMOELEMENTLEITUNG, TYP K, 25M
Labfacility
XF-1253-FAR
ab € 47,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen