Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LABFACILITY WK-204-ANSI THERMOELEMENTLEITUNG TYP K, 10M, 1X0.3MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4073333
Hersteller:
     Labfacility
Herst.-Nr.:
     WK-204-ANSI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermoelementleitung
thermoelementleitung typ k
thermoelementleitung
Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 1 x 0.3mm
  • Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 10 m
  • Thermoelementdraht: K
  • Länge - imperial: 32.8 ft
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sensoren, Sensorzubehör, Thermoelementleitungen, Wandler, LABFACILITY, WK-204-ANSI, 4073333, 407-3333
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,15*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,58*
    € 23,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,54*
    € 23,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,10*
    € 21,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,27*
    € 19,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,81*
    € 18,81
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,75*
    € 17,55
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,95*
    € 16,60
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,13*
    € 15,62
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,85*
    € 15,29
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 12,60*
    € 14,99
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,15*
    € 12,08
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Labfacility
    FMTC-EXCL
    ab € 3,47*
    Zubehör
    Labfacility
    FSTC-EXCL
    ab € 2,60*
    Zubehör
    Labfacility
    AM-K-M+F
    ab € 6,17*
    Zubehör
    Labfacility
    AM-K-PCB
    ab € 3,35*
    Zubehör
    Labfacility
    AS-K-M+F
    ab € 10,51*
    Zubehör
    Labfacility
    WK-204-ANSI X 25M
    ab € 19,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.