Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LABFACILITY WT-305-D THERMOELEMENTLEITUNG TYP T 10M, 7X0.2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4073335
Hersteller:
     Labfacility
Herst.-Nr.:
     WT-305-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermoelementleitung
thermoelementleitung typ t
thermoelementleitung
Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.2mm
  • Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 10 m
  • Thermoelementdraht: T
  • Länge - imperial: 32.8 ft
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.219 mm²
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sensoren, Sensorzubehör, Thermoelementleitungen, Wandler, LABFACILITY, WT-305-D, 4073335, 407-3335
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 18,90*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,69*
    € 43,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,14*
    € 43,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,41*
    € 39,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,30*
    € 36,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,98*
    € 34,49
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 27,05*
    € 32,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,04*
    € 28,61
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 23,56*
    € 28,04
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 23,07*
    € 27,45
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 22,60*
    € 26,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,90*
    € 22,49
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Labfacility
    FMTC-EXCL
    ab € 3,47*
    Zubehör
    Labfacility
    FSTC-EXCL
    ab € 2,60*
    Zubehör
    Labfacility
    IM-T-M/LCF
    ab € 5,54*
    Zubehör
    Labfacility
    IS-T-M+F
    ab € 10,31*
    Zubehör
    Labfacility
    WT-305-D-50M
    ab € 109,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.