Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LABFACILITY MD-ISK-I30-1000-P5-I THERMOELEMENT, TYP K, 1M, 1100°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4073417
Hersteller:
     Labfacility
Herst.-Nr.:
     MD-ISK-I30-1000-P5-I
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelement typ k labfacility
thermoelement k
Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, imperial: 0.12 Zoll
  • Anschlusslänge - imperial: 3.94 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 100 mm
  • Produktpalette: -
  • Erfassungstemperatur, min.: -40 °C
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, metrisch: 3 mm
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, metrisch: 1 m
  • Erfassungstemperatur, max.: 1100 °C
  • Sensorgehäusematerial: Inconel 600
  • Thermoelement: K
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, imperial: 3.3 ft
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: thermoelement, Sensoren, Temperaturfühler, Temperatursensoren, Wandler, LABFACILITY, MD-ISK-I30-1000-P5-I, 4073417, 407-3417
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 22,71*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,74*
    € 52,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,50*
    € 49,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,54*
    € 47,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,04*
    € 42,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,02*
    € 40,48
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 31,75*
    € 37,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 28,22*
    € 33,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 27,66*
    € 32,92
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 27,09*
    € 32,24
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 26,53*
    € 31,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,71*
    € 27,02
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.