Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LABFACILITY MB-ISK-S20-150-MP-I THERMOELEMENT, TYP K, 150MM, 1100°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4073433
Hersteller:
     Labfacility
Herst.-Nr.:
     MB-ISK-S20-150-MP-I
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelement typ k labfacility
thermoelement k
Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, imperial: 0.08 Zoll
  • Anschlusslänge - imperial: -
  • Anschlusslänge - metrisch: -
  • Produktpalette: -
  • Erfassungstemperatur, min.: -40 °C
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, metrisch: 2 mm
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, metrisch: 150 mm
  • Erfassungstemperatur, max.: 1100 °C
  • Sensorgehäusematerial: Edelstahl
  • Thermoelement: K
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, imperial: 5.9 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: thermoelement, Sensoren, Temperaturfühler, Temperatursensoren, Wandler, LABFACILITY, MB-ISK-S20-150-MP-I, 4073433, 407-3433
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 23,76*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,47*
    € 54,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,87*
    € 51,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,28*
    € 45,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,24*
    € 41,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,71*
    € 40,11
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 29,96*
    € 35,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 29,37*
    € 34,95
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 28,77*
    € 34,24
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 28,16*
    € 33,51
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,76*
    € 28,27
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.