Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LABFACILITY MD-GSK-S05-250-P5-ANSI THERMOELEMENT, TYP K, 250MM, 750°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4073444
Hersteller:
     Labfacility
Herst.-Nr.:
     MD-GSK-S05-250-P5-ANSI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelement typ k labfacility
thermoelement k
Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, imperial: 0.02 Zoll
  • Anschlusslänge - imperial: 3.94 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 100 mm
  • Produktpalette: -
  • Erfassungstemperatur, min.: -40 °C
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, metrisch: 0.5 mm
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, metrisch: 250 mm
  • Erfassungstemperatur, max.: 750 °C
  • Sensorgehäusematerial: Edelstahl
  • Thermoelement: K
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, imperial: 9.84 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: thermoelement, Sensoren, Temperaturfühler, Temperatursensoren, Wandler, LABFACILITY, MD-GSK-S05-250-P5-ANSI, 4073444, 407-3444
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 32,05*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 58,44*
    € 69,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 56,69*
    € 67,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 51,16*
    € 60,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,52*
    € 55,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 43,04*
    € 51,22
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 38,25*
    € 45,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 37,48*
    € 44,60
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 36,73*
    € 43,71
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 35,95*
    € 42,78
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,05*
    € 38,14
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.