Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LABFACILITY MD-ISK-S05-150-P5-ANSI THERMOELEMENT, TYP K, 150MM, 750°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4073454
Hersteller:
     Labfacility
Herst.-Nr.:
     MD-ISK-S05-150-P5-ANSI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelement typ k labfacility
thermoelement k
Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, imperial: 0.02 Zoll
  • Anschlusslänge - imperial: 3.94 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 100 mm
  • Produktpalette: -
  • Erfassungstemperatur, min.: -40 °C
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, metrisch: 0.5 mm
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, metrisch: 150 mm
  • Erfassungstemperatur, max.: 750 °C
  • Sensorgehäusematerial: Edelstahl
  • Thermoelement: K
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, imperial: 5.9 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: thermoelement, Sensoren, Temperaturfühler, Temperatursensoren, Wandler, LABFACILITY, MD-ISK-S05-150-P5-ANSI, 4073454, 407-3454
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 39,09*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 70,29*
    € 83,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 68,43*
    € 81,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 62,37*
    € 74,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 55,93*
    € 66,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 52,92*
    € 62,97
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 47,04*
    € 55,98
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 46,10*
    € 54,86
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 45,17*
    € 53,75
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 44,22*
    € 52,62
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 39,09*
    € 46,52
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.