Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LABFACILITY MD-ISK-S10-1000-P5-ANSI THERMOELEMENT, TYP K, 1M, 750°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4073462
Hersteller:
     Labfacility
Herst.-Nr.:
     MD-ISK-S10-1000-P5-ANSI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelement typ k labfacility
thermoelement k
Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, imperial: 0.04 Zoll
  • Anschlusslänge - imperial: 3.94 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 100 mm
  • Produktpalette: -
  • Erfassungstemperatur, min.: -40 °C
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, metrisch: 1 mm
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, metrisch: 1 m
  • Erfassungstemperatur, max.: 750 °C
  • Sensorgehäusematerial: Edelstahl
  • Thermoelement: K
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, imperial: 3.3 ft
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: thermoelement, Sensoren, Temperaturfühler, Temperatursensoren, Wandler, LABFACILITY, MD-ISK-S10-1000-P5-ANSI, 4073462, 407-3462
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 26,30*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,08*
    € 58,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,91*
    € 55,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 42,25*
    € 50,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,50*
    € 45,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,96*
    € 43,98
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 32,85*
    € 39,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 32,20*
    € 38,32
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 31,54*
    € 37,53
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 30,89*
    € 36,76
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,30*
    € 31,30
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.