Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LABFACILITY WT-356-D 100M THERMOELEMENTLEITUNG TYP T 100M, 1X0.3MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4073504
Hersteller:
     Labfacility
Herst.-Nr.:
     WT-356-D 100M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermoelementleitung
thermoelementleitung typ t
thermoelementleitung
Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 1 x 0.315mm
  • Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 100 m
  • Thermoelementdraht: T
  • Länge - imperial: 328 ft
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.078 mm²
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sensoren, Sensorzubehör, Thermoelementleitungen, Wandler, LABFACILITY, WT-356-D 100M, 4073504, 407-3504
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 67,15*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 117,45*
    € 139,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 111,91*
    € 133,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 94,78*
    € 112,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 81,42*
    € 96,89
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 79,78*
    € 94,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 78,16*
    € 93,01
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 76,52*
    € 91,06
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 67,15*
    € 79,91
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Labfacility
    FMTC-EXCL
    ab € 3,47*
    Zubehör
    Labfacility
    FSTC-EXCL
    ab € 2,60*
    Zubehör
    Labfacility
    IM-T-M/LCF
    ab € 5,57*
    Zubehör
    Labfacility
    IS-T-M+F
    ab € 10,33*
    Zubehör
    Labfacility
    WT-356-D 25M
    ab € 21,43*
    Zubehör
    Labfacility
    WT-356-D 50M
    ab € 34,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.