Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS 9FGL0451CKILF TAKTGENERATOR, 25MHZ, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4076268
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     9FGL0451CKILF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzmanagement
Halbleiter
ICs
Taktgeber
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.465 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bauform - Takt-IC: VFQFPN-EP
  • Anzahl der Ausgänge: 4 Ausgänge
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Takt-IC: Taktgeber
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3.135 V
  • Frequenz: 25 MHz
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,12*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,95*
    € 8,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,69*
    € 7,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,47*
    € 6,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,04*
    € 6,00
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,96*
    € 5,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,53*
    € 5,39
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,38*
    € 5,21
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,18*
    € 4,97
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,89*
    € 4,63
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,12*
    € 3,71
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.