Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL AT62-203-08141-16 BUCHSENKONTAKT, RUNDSTECKV 6AWG CRIMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4077822
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AT62-203-08141-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Kontaktüberzug: Vernickelte Kontakte
  • Zur Verwendung mit: Rundsteckverbinder der Produktreihe DuraMate AHDP ISOBUS 91 von Amphenol
  • Produktpalette: DuraMate ISOBUS Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Leiterstärke (AWG), max.: 6 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: -
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Komponenten, Kontakte, R, Steckverbinder, AMPHENOL SINE/TUCHEL, AT62-203-08141-16, 4077822, 407-7822
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,96*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,86*
    € 10,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,51*
    € 10,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,83*
    € 6,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,57*
    € 6,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,29*
    € 6,30
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,63*
    € 5,51
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,36*
    € 5,19
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,29*
    € 5,11
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,63*
    € 4,32
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,96*
    € 3,52
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.