Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS MGM240SA22VNA2 TXRX-MODUL, ZIGBEE/BLUTH, 2MBPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4077944
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     MGM240SA22VNA2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter
Kommunikations
Netzwerkmodule
Wireless-Module
Wireless-Protokoll: IEEE 802.15.4, Bluetooth 5.0 LE
  • Modulschnittstelle: I2C, I2S, SPI, UART, USART
  • Produktpalette: MGM240S Series
  • Modulanwendungsbereiche: Gebäudeautomation, Gateways &, digitale Assistenten, Beleuchtung, Smart-Home-Geräte, Sicherheit
  • Versorgungsspannung, max.: 3.8 V
  • Unterstützte Mikrocontroller: MGM240S
  • Übertragungsrate: 2 Mbps
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,90*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,79*
    € 21,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,48*
    € 20,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,09*
    € 16,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,50*
    € 13,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,37*
    € 13,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,90*
    € 10,59
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.