Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

LAIRD 21850041 ABSCHIRMFOLIE, 304.8X1.02MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4078179
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     21850041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmfolie
abschirmfolie
Grundbestandteil: Silikon
  • Länge: 304.8 mm
  • Dämpfung: 50 dB
  • Breite: 304.8 mm
  • Produktpalette: Eccosorb RF-LB Series
  • Schirmung: Absorber
  • Tiefe: 1.02 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Abschirmung, Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, LAIRD, 21850041, 4078179, 407-8179
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 209,15*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 268,19*
    € 319,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 262,47*
    € 312,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 239,06*
    € 284,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 225,50*
    € 268,35
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 209,15*
    € 248,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.