Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL AHDP02-24-23SN-BRA RUNDBUCHSE, 23POS, CRIMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4078861
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AHDP02-24-23SN-BRA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriestandards
Komponenten
R
Steckverbinder
Verschluss: Bajonett
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Thermoplast
  • Produktpalette: DuraMate AHDP Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Einbaubuchse
  • Kontaktmaterial: -
  • Kontaktüberzug: -
  • Rundkontakt: Crimpbuchse - Ohne Kontakte
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 23 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,67*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,53*
    € 20,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,51*
    € 20,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,51*
    € 19,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,20*
    € 18,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,86*
    € 17,68
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,61*
    € 15,01
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,18*
    € 14,49
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,74*
    € 13,97
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,18*
    € 13,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,67*
    € 11,51
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.