Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REAN RRE8F-Z-000-1 RJ45-BUCHSE, CAT5E, 8P8C, 1PORT, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4079471
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     RRE8F-Z-000-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P8C
  • Lichtleiter: Ohne Lichtleiter
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Abschirmung: Geschirmt
  • Produktpalette: RJ45/Ethernet Z-Series (IP65)
  • Modularer Steckverbinder: RJ45-Buchse
  • Magnetik: Ohne Magnetik
  • LED: Ohne LED
  • IP-Schutzart: IP65
  • LAN-Kategorie: Cat5e
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Steckverbinderausrichtung: Vertikal
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, REAN, RRE8F-Z-000-1, 4079471, 407-9471
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 6,90*
    ab € 3,11*
    € 3,85*
    1
    € 4,00*
    ab € 2,44*
    € 4,03*
    1
    € 6,90*
    ab € 2,63*
    € 4,04*
    1 Tag
    1207
    1
    Frei Haus
    ab € 3,71*
    € 5,98*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 3,24*
    € 6,93*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,93*
    € 8,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,24*
    € 7,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,29*
    € 6,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,19*
    € 6,18
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,84*
    € 5,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,44*
    € 5,28
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,21*
    € 5,01
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,05*
    € 4,82
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,94*
    € 4,69
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,24*
    € 3,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.