Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REAN RCJ10FA-H-0 XLR-BUCHSE, ABGEW., 3POS, PANEL/PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4079513
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     RCJ10FA-H-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
XLR Steckverbinder
klinkenbuchse 6,3mm stereo
klinkenbuchse stereo
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6), glasfaserverstärkt
  • Produktpalette: XLR/Jacks Switching Combo A Receptacles
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • Steckverbindermontage: Panel-/Leiterplattenmontage
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: klinkenbuchse, Adapter, Audio-, Steckverbinder, Video-Steckverbinder, XLR-Steckverbinder, REAN, RCJ10FA-H-0, 4079513, 407-9513
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 6,90*
    ab € 2,13*
    € 2,64*
    3
    € 4,00*
    ab € 2,00*
    € 3,15*
    1 Tag
    100
    1
    Frei Haus
    ab € 2,87*
    € 4,22*
    Lager 139
    99
    1
    € 14,99*
    ab € 2,44*
    € 4,67*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,67*
    € 5,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,89*
    € 4,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,73*
    € 4,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,51*
    € 4,18
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,20*
    € 3,81
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,14*
    € 3,74
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,08*
    € 3,67
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,02*
    € 3,59
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,44*
    € 2,90
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.