Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
CPU
>
Kühlkörper
>
Artikel
H S MARSTON 890SP-01500-A-100 KÜHLKÖRPER, 150MM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-4105989
Hersteller:
HS Marston
Herst.-Nr.:
890SP-01500-A-100
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
h s marston kühlkörper
kühlkörper
Produktpalette:
-
Kühlkörpermaterial:
Aluminium
Außenhöhe - imperial:
1.26 Zoll
Außenbreite - metrisch:
101.6 mm
Wärmewiderstand:
0.08 °C/W
Außendurchmesser - metrisch:
-
Außendurchmesser - imperial:
-
Außenlänge - metrisch:
150 mm
Außenbreite - Zoll:
4 Zoll
Außenhöhe - metrisch:
32 mm
Außenlänge - imperial:
5.91 Zoll
Gekühlte Bauformen/Gehäuse:
-
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
RoHS konform: Ja
... >
Kühlung & Wärmemanagement
>
Kühlkörper
>
Kühlkörper mit Eigenkonvektion
Weitere Suchbegriffe:
Eigenkonvektion
,
Kühlung
,
Wärmemanagement
,
H S MARSTON
,
890SP-01500-A-100
,
4105989
,
410-5989
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,08*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,54*
€ 106,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,43*
€ 101,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
H S MARSTON 890SP-01000-A-100 KÜHLKÖRPER, 100MM
HS Marston
890SP-01000-A-100
ab € 34,94*
Ähnlich
H S MARSTON 890SP-02000-A-100 KÜHLKÖRPER, 200MM
HS Marston
890SP-02000-A-100
ab € 59,41*
Ähnlich
H S MARSTON 890SP-02500-A-100 KÜHLKÖRPER, 250MM
HS Marston
890SP-02500-A-100
ab € 68,46*
Ähnlich
H S MARSTON 890SP-03000-A-100 KÜHLKÖRPER, 300MM
HS Marston
890SP-03000-A-100
ab € 81,85*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MP008454 KÜHLKÖRPER, ALULEGIERUNG, 0.08°C/W
Multicomp
MP008454
ab € 37,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen