Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 1201000001 SENSORBUCHSE, M12, 5POS, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4122244
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1201000001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profibus-Stecker
profibus stecker
Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Zinkdruckguss
  • Produktpalette: Micro-Change 120100 Series
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Buchse
  • Nennstrom: 4 A
  • Steckerkodierung: -
  • Anzahl der Positionen: 5 Positionen
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Kabelmontage, gerade
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M12
  • Sensorkontakt: Buchsenkontakt, Schraubanschluss
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Gold
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Nennspannung: 60 V
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, MOLEX, 1201000001, 4122244, 412-2244
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 20,38*
    € 36,45*
    Lager 139
    20
    € 14,99*
    ab € 50,07*
    € 81,78*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 81,78*
    € 97,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 80,49*
    € 95,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 77,27*
    € 91,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 71,77*
    € 85,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 67,38*
    € 80,18
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 63,23*
    € 75,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 59,06*
    € 70,28
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 54,90*
    € 65,33
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 50,07*
    € 59,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.