Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 1200698486 SENSORKABEL 4P M12-BUCHSE ABG/FR ENDE 5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4122258
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1200698486
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 5m
sensorkabel
Kabellänge - Imperial: 16.4 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 5 m
  • Steckverbinder Typ A: Micro-Change-Buchse, 90°
  • Produktpalette: Micro-Change 120069 Series
  • Anzahl der Positionen: 4 Positionen
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Steckverbinder Typ B: Abisoliertes Aderende
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Konfektionierte, Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, MOLEX, 1200698486, 4122258, 412-2258
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    24
    Frei Haus
    ab € 14,94*
    € 18,48*
    Lager 139
    21
    1
    € 14,99*
    ab € 22,65*
    € 53,24*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 53,24*
    € 63,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 51,89*
    € 61,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,24*
    € 51,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,71*
    € 42,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,52*
    € 41,08
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 28,03*
    € 33,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,47*
    € 32,69
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 26,90*
    € 32,01
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,65*
    € 26,95
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.