Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 1200661042 SENSORKABEL 5P M12-STECKER/BUCHSE 9M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4122347
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1200661042
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CANopen Buskabel
CANopen Kabel
CANopen Leitung
CANopen Steckverbinder
Kabellänge - Imperial: 29.5 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 9 m
  • Steckverbinder Typ A: Micro-Change-Stecker
  • Produktpalette: Micro-Change 120066 Series
  • Anzahl der Positionen: 5 Positionen
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Steckverbinder Typ B: Micro-Change-Buchse
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: DeviceNet Buskabel, DeviceNet Kabel, DeviceNet Leitung, Sensorkabel, Sensorleitung, devicenet buskabel, Konfektionierte, Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, MOLEX, 1200661042, 4122347, 412-2347
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 69,48*
    € 100,04*
    Lager 139
    11
    Frei Haus
    ab € 143,83*
    € 194,79*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 194,79*
    € 231,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 192,04*
    € 228,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 176,75*
    € 210,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 166,24*
    € 197,83
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 162,91*
    € 193,86
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 159,59*
    € 189,91
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 156,26*
    € 185,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 143,83*
    € 171,16
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.