Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 1200668997 SENSORKABEL 5P M12-STECK/BUCHS ABG 600MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4122369
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1200668997
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel
Kabellänge - Imperial: 23.6 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 600 mm
  • Steckverbinder Typ A: Micro-Change-Stecker
  • Produktpalette: Micro-Change 120066 Series
  • Anzahl der Positionen: 5 Positionen
  • Steckverbinder Typ B: Micro-Change-Buchse (90°)
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Konfektionierte, Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, MOLEX, 1200668997, 4122369, 412-2369
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,86*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,13*
    € 25,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,18*
    € 22,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,12*
    € 19,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,71*
    € 18,69
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,28*
    € 15,80
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,71*
    € 15,12
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,38*
    € 12,35
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,05*
    € 9,58
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,72*
    € 6,81
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,86*
    € 5,78
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.