Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS LCC17A3W3SM2N0 KOMBI-D-SUB-BUCHSE, DA-3W3, LÖT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4122433
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     LCC17A3W3SM2N0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Mischbestückung
Steckverbindermontage: Panelmontage, Durchsteckmontage
  • Einsatzanordnung: DA-3W3
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: COOLPOWER LCC17 Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • Kontakt: 3 Leistungskontakte
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,99*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,56*
    € 18,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,37*
    € 18,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,85*
    € 17,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,81*
    € 14,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,48*
    € 13,66
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,94*
    € 11,83
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,04*
    € 10,76
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,86*
    € 10,54
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,69*
    € 10,34
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,99*
    € 8,32
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.