Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS MUSBD111M5 USB-BUCHSE, 2.0, B, 4POS, PANEL/PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4122473
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MUSBD111M5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse usb b
usb buchse
Steckverbindermontage: Panel-/Leiterplattenmontage
  • IP-Schutzart: IP67
  • USB-Steckverbinder: USB B
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • USB-Version: USB 2.0
  • Anzahl der Positionen: 4 Positionen
  • Produktpalette: MUSB Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: usb einbaubuchse 2.0, Adapter, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, Wasserabweisende, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, MUSBD111M5, 4122473, 412-2473
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,18*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,69*
    € 22,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,54*
    € 22,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,28*
    € 20,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,22*
    € 16,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,68*
    € 16,28
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,94*
    € 14,21
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,87*
    € 12,94
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,18*
    € 12,11
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,02*
    € 11,92
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,18*
    € 9,73
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.