Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: MUSBA311M0 USB-ADAPTER 2.0, A-BUCHSE/A BUCHSE, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4122477
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MUSBA311M0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter
Steckverbinder
USB-Adapter
USB-Steckverbinder
SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • IP-Schutzart: IP67
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: MUSB Series
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Ausgangs-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ A
  • Ziel-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ A
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 25,92*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,24*
    € 52,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,84*
    € 50,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,38*
    € 46,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,39*
    € 42,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,16*
    € 41,84
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 33,17*
    € 39,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 31,95*
    € 38,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 30,60*
    € 36,41
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,92*
    € 30,84
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.