Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: HCSP-1BS-1000 STROMSENSOR, OFFENE SCHLEIFE, 4.5-5.5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4125564
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     HCSP-1BS-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromsensor
stromsensor ac
stromsensor
stromsensor 1000a
Produktpalette: HCSP-1BS Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Strommessbereich DC: -1kA bis 1kA
  • Ansprechzeit: 3 µs
  • Strommessbereich AC: -1kA bis 1kA
  • Sensorausgang: Spannung
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Genauigkeit: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sensoren, Stromsensoren, Wandler, AMPHENOL PIHER SENSORS AND CONTROLS, HCSP-1BS-1000, 4125564, 412-5564
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 40,97*
    € 64,72*
    Lager 139
    75
    € 14,99*
    ab € 42,72*
    € 73,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 73,39*
    € 87,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 71,61*
    € 85,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 62,51*
    € 74,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 52,68*
    € 62,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 50,19*
    € 59,73
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 49,63*
    € 59,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 49,06*
    € 58,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 48,02*
    € 57,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 42,72*
    € 50,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.