Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP010970 SCHERE, KEVLAR FO, 147MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4125574
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP010970
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Mehrzweckschere
Gesamtlänge - metrisch: 147 mm
  • Produktpalette: Multicomp Pro Fiber Optic Scissors
  • Griffmaterial: Faser
  • Klingenlänge - imperial: -
  • Klingenlänge - metrisch: -
  • Schere: Robust / für Industrie geeignet
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Gesamtlänge - imperial: 5.78 Zoll
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Universalschere, Vielzweckschere, allzweckschere, Handwerkzeuge, Scheren, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, MULTICOMP PRO, MP010970, 4125574, 412-5574
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,70*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,25*
    € 27,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,59*
    € 26,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,34*
    € 21,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,29*
    € 21,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,55*
    € 20,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,70*
    € 16,30
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.