Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK ADL3225VM-2R2M-TL000 LEIST.INDUKTIVITÄT 2.2UH HALBGESCH 350A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4125609
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     ADL3225VM-2R2M-TL000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • Produkthöhe: 2.5 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RMS-Strom Irms: 1.22 A
  • Bauart der Induktivität: Halbgeschirmt
  • Induktivität: 2.2 µH
  • Produktpalette: ADL-VM Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 1210 [Metrisch 3225]
  • Sättigungsstrom (Isat): 1 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.18 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, TDK, ADL3225VM-2R2M-TL000, 4125609, 412-5609
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,566*
      
    Preis gilt ab 60.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,474*
    € 1,75406
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,464*
    € 1,74216
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,404*
    € 1,67076
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,949*
    € 1,12931
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,929*
    € 1,10551
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,875*
    € 1,04125
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,775*
    € 0,92225
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,752*
    € 0,89488
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,739*
    € 0,87941
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,578*
    € 0,68782
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,566*
    € 0,67354
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.