Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 30-9520 D-SUB-ADAPTER, DB9-STECKER/DB25-BUCHSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4126296
Hersteller:
     AIM-Cambridge
Herst.-Nr.:
     30-9520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AT-Modem Adapter
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Ausführung Ausgangssteckverbinder: Stecker
  • D-Sub-Steckverbinder A: Standard-D-Sub
  • Kontaktüberzug: -
  • Zielpositionen: 25 -polig
  • Ausgangspositionen: 9 -polig
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: -
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • D-Sub-Steckverbinder B: Standard-D-Sub
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Serieller Adapter, Sub-D Adapter, at-modem adapter, D-Sub-Adapter, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, AIM CAMBRIDGE - CINCH CONNECTIVITY, 30-9520, 4126296, 412-6296
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,61*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,76*
    € 6,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,40*
    € 6,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,96*
    € 4,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,82*
    € 4,55
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,59*
    € 4,27
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,38*
    € 4,02
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,36*
    € 4,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,33*
    € 3,96
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,30*
    € 3,93
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,61*
    € 3,11
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.