Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 30-9532 D-SUB-ADAPTER, DB15-BUCHSE/DB15-BUCHSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4126298
Hersteller:
     AIM-Cambridge
Herst.-Nr.:
     30-9532
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • D-Sub-Steckverbinder A: Standard-D-Sub
  • Kontaktüberzug: -
  • Zielpositionen: 15 -polig
  • Ausgangspositionen: 15 -polig
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: -
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • D-Sub-Steckverbinder B: Standard-D-Sub
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, adapter vga, D-Sub-Adapter, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, AIM CAMBRIDGE - CINCH CONNECTIVITY, 30-9532, 4126298, 412-6298
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,83*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,27*
    € 7,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,10*
    € 7,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,36*
    € 5,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,15*
    € 4,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,95*
    € 4,70
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,77*
    € 4,49
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,70*
    € 4,40
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,66*
    € 4,36
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,60*
    € 4,28
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,83*
    € 3,37
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.