Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RTA A-CSD04.V. SCHRITTMOTORANTRIEB 2PHASEN, 48VDC, 4.4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4126458
Hersteller:
     RTA
Herst.-Nr.:
     A-CSD04.V.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Motorantriebe
Motoren
Motorsteuerungen
Produktpalette: A-CSD Series
  • Versorgungsspannung, max.: 48 VDC
  • Ausgangsstrom, max.: 4.4 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Phasen: Zwei Phasen
  • Versorgungsspannung, min.: 24 VDC
  • Steuerung / Antrieb: Mikroschrittmotorantrieb
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 202,80*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 255,09*
    € 303,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 253,52*
    € 301,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 234,45*
    € 279,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 223,06*
    € 265,44
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 202,80*
    € 241,33
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.