Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 1212010029 DIN VALVE CONN, 2P+GND, BRASS, 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4127084
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1212010029
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Ventilsteckverbinder
r
Steckverbinder
MOLEX
DIN-Form: DIN Form A
  • Kontaktüberzug: Silber
  • Nennspannung, max.: 250V AC/DC
  • Kupplungstyp: Außengewinde
  • Produktpalette: mPm 121201 Series
  • Rastermaß Schnittstelle: 18 mm
  • Nennstrom pro Kontakt, max.: 16 A
  • Kabeldurchmesser, max.: -
  • IP-Schutzart: IP65
  • Kontaktmaterial: Messing
  • SVHC: Decamethylcyclopentasiloxane (27-Jun-2024)
  • Kabeldurchmesser, min.: -
  • Steckverbinderausrichtung: Abgewinkelt
  • Polanzahl: 2 Pole + Masse
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: 1212010029, 4127084, 412-7084
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,34*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,52*
    € 7,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,27*
    € 7,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,88*
    € 5,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,57*
    € 5,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,34*
    € 5,16
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,47*
    € 4,13
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,45*
    € 4,11
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,87*
    € 3,42
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,34*
    € 2,78
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.