Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Quarz Halbleiter
>
Artikel
MURATA XRCGB16M000FXN00R0 QUARZ, 16MHZ, 6PF, SMD, 2MM X 1.6MM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-4127655
Hersteller:
Murata
Herst.-Nr.:
XRCGB16M000FXN00R0
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter 16mhz
quarz halbleiter
Produktpalette:
XRCGB Series
Betriebstemperatur, max.:
85 °C
Belastungskapazität:
6 pF
Frequenztoleranz + / -:
40 ppm
Quarzgehäuse:
SMD, 2mm x 1.6mm
Nennfrequenz:
16 MHz
Frequenzstabilität + / -:
-
Betriebstemperatur, min.:
-30 °C
SVHC:
No SVHC (17-Dec-2015)
RoHS konform: Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Quarze, Oszillatoren & Resonatoren
>
Quarze
Weitere Suchbegriffe:
Oszillatoren
,
Quarze
,
Resonatoren
,
MURATA
,
XRCGB16M000FXN00R0
,
4127655
,
412-7655
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,138*
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,446*
€ 0,53074
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,306*
€ 0,36414
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen