Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA XRCGE20M000F3A1AR0 QUARZ, 20MHZ, 6PF, SMD, 2MM X 1.6MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4127677
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     XRCGE20M000F3A1AR0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: XRCGE Series
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Belastungskapazität: 6 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 30 ppm
  • Quarzgehäuse: SMD, 2mm x 1.6mm
  • Nennfrequenz: 20 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 45 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, MURATA, XRCGE20M000F3A1AR0, 4127677, 412-7677
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,245*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,66*
    € 0,7854
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,492*
    € 0,58548
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,482*
    € 0,57358
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,40*
    € 0,476
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,357*
    € 0,42483
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,331*
    € 0,39389
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,315*
    € 0,37485
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,30*
    € 0,357
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,295*
    € 0,35105
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,245*
    € 0,29155
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.